Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M590 Multi-Device Silent Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36779259
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005197
EAN/GTIN:
     5099206072558
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech M590 SILENT Kabellose Multi-Device Maus

Mit der M590 Multi-Device SILENT können Sie problemlos Multitasking auf zwei Computern betreiben. Mit Logitech FLOW können Sie nahtlos zwischen zwei Geräten navigieren und sich vom einen zum anderen bewegen - selbst wenn Sie einen PC und einen Mac verwenden. Ausgestattet mit der SilentTouch-Technologie und hergestellt aus hochwertigem Material und einem gummierten Scrollrad sorgt die M590 für leises Gleiten und Scrollen mit geräuschlosem Klicken. Das ultrapräzise Scrollrad verfügt über mehr Rillen pro Millimeter, wodurch das Scrollen durch lange Webseiten schneller und einfacher wird. Die kabellose Computermaus hält mit einer einzigen AA-Batterie (4) 24 Monate lang. Außerdem ist sie energieeffizient mit automatischem Schlafmodus und einem Ein/Aus-Schalter, um Strom zu sparen, sowie einer Anzeige des Akkuladezustands. Mit fortschrittlichem Optical Tracking können Sie überall arbeiten und das auf nahezu jeder Oberfläche.

Produktdetails:
Abmessungen: 103 x 64 x 40 mm
Gewicht (mit Batterien): 101 g
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m
Sensor: Advanced Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Präzisions-Scrollrad
Scrollrad: Gummi
Anzahl der Tasten: 7
Kompatibel mit Windows 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+,
Android 5.0 oder höher, iPadOS 13.1 oder höher

(1) Schallpegelvergleich zwischen Logitech M590 und Logitech M170. Linksklick-Geräuschpegel in dBA, gemessen von einem unabhängigen Labor, auf eine Entfernung von 1 m.
(2) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
(3) Das Anpassen der Tasten mit Logitech Options ist unter Linux nicht möglich.
(4) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(5) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
155.5 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
101 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.