Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI100-249 Druckerpatrone 6 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI100-249 Druckerpatrone 6 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Peach PI100-249 Druckerpatrone 6 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36262237
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     319179
EAN/GTIN:
     7640164822150
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf! Achtung: Dieses Combipack enthält keine graue Patrone CLI-571gy. Diese muss separat bestellt werden! Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Bestandteile - 1.00 x Peach Tintenpatrone magenta kompatibel zu CLI-526m (314459) - 1.00 x Peach Tintenpatrone foto schwarz kompatibel zu CLI-526bk (314455) - 1.00 x Peach Tintenpatrone gelb kompatibel zu CLI-526y (314461) - 2.00 x Peach Tintenpatrone schwarz kompatibel zu PGI-525 (314453) - 1.00 x Peach Tintenpatrone cyan kompatibel zu CLI-526c (314457)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Pixma IP 4850, Pixma IP 4950, Pixma IX 6500 Series, Pixma IX 6520, Pixma IX 6550, Pixma MG 5140, Pixma MG 5150, Pixma MG 5240, Pixma MG 5250, Pixma MG 5300 Series, Pixma MG 5340, Pixma MG 5350, Pixma MG 6120, Pixma MG 6150, Pixma MG 6200 Series, Pixma MG 6250, Pixma MG 8120, Pixma MG 8150, Pixma MG 8200 Series, Pixma MG 8240, Pixma MG 8250, Pixma MX 710 Series, Pixma MX 715, Pixma MX 882, Pixma MX 885, Pixma MX 890 Series, Pixma MX 895
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
3
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
19 ml
Volumen Farbtinte
9 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
410 Seiten
Ersatz für
PGI-525, CLI-526
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.