| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-36262231 Herst.-Nr.: 318165 EAN/GTIN: 7640155898706 |
| |
|
| | |
| Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf!
Achtung: Dieses Combipack enthält keine graue Patrone CLI-551gy. Diese muss separat bestellt werden!
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Bestandteile - 2.00 x Peach XL-Tintenpatrone schwarz kompatibel zu PGI-550XL bk (318158) - 1.00 x Peach XL-Tintenpatrone gelb kompatibel zu CLI-551XL y (318163) - 1.00 x Peach XL-Tintenpatrone magenta kompatibel zu CLI-551XL m (318162) - 1.00 x Peach XL-Tintenpatrone cyan kompatibel zu CLI-551XL c (318161) - 1.00 x Peach XL-Tintenpatrone foto schwarz kompatibel zu CLI-551XL pbk (318159) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | Pixma IP 7200 Series, Pixma IP 7240, Pixma IP 7250, Pixma IP 8700 Series, Pixma IP 8720, Pixma IP 8750, Pixma MG 5400 Series, Pixma MG 5450, Pixma MG 5500 Series, Pixma MG 5550, Pixma MG 5600 Series, Pixma MG 5650, Pixma MG 5650 white, Pixma MG 5655, Pixma MG 6300 Series, Pixma MG 6350, Pixma MG 6400 Series, Pixma MG 6420, Pixma MG 6450, Pixma MG 6600 Series, Pixma MG 6650, Pixma MG 7100 Series, Pixma MG 7120, Pixma MG 7150, Pixma MG 7500 Series, Pixma MG 7550, Pixma MX 720 Series, Pixma MX 725, Pixma MX 920 Series, Pixma MX 922, Pixma MX 925 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 3 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Volumen schwarze Tinte | 22 ml | | Volumen Farbtinte | 11 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 515 Seiten | | Ersatz für | PGI-550, CLI-551 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone peach, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |