Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p B 113/2 LOSE Audio-Kabel 2,5 m 2 x 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p B 113/2 LOSE Audio-Kabel 2,5 m 2 x 3.5mm 2 x RCA Schwarz
e+p B 113/2 LOSE Audio-Kabel 2,5 m 2 x 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936642
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     B 113/2 LOSE
EAN/GTIN:
     4005298048150
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
  • Klinkenstecker 3,5mm Stereo + 2x Cinch-Stecker
    - zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen
    - Kabellänge 2,5m
    - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
2 x 3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.