| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-34647185 Herst.-Nr.: PI100-276 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschliessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | <ul><li>Canon Maxify MB 2000 </li><li>Canon Maxify MB 2050 </li><li>Canon Maxify MB 2100 </li><li>Canon Maxify MB 2150 </li><li>Canon Maxify MB 2155</li><li>Canon Maxify MB 2300 </li><li>Canon Maxify MB 2350 </li><li>Canon Maxify MB 2700 </li><li>Canon Maxify MB 2750 </li><li>Canon Maxify MB 2755</li></ul> | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 48 ml | | Volumen Farbtinte | 17 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1600 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 4320 Seiten | | Ersatz für | PGI-1500 XL | | OEM-Code | PGI-1500 XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone peach, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |