Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10005 Kraftstoff-Kanister 5 l Schwarz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
HP Autozubehör 10005 Kraftstoff-Kanister 5 l Schwarz
HP Autozubehör 10005 Kraftstoff-Kanister 5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-C19115
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10005
EAN/GTIN:
     4007928100054
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Schwere Industrie-Qualität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbaren Verschluss und flexiblen Auslaufrohr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
5 l
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
430 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Kanister
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 8,20*
9 Tage
unbekannt
pro Kanister
€ 6,50*
ab € 4,94*
€ 8,21*
1 Tag
32
pro Kanister
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,42*
6 Tage
32
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,08*
€ 13,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 8,20*
€ 9,76
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 5,58*
€ 6,64
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 5,20*
€ 6,19
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 4,98*
€ 5,93
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 4,65*
€ 5,53
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kanister
ab 7500 Kanister
€ 3,56*
€ 4,24
pro Kanister
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
434701
ab € 34,38*
Zubehör
Hünersdorff
434400
ab € 22,32*
Zubehör
k.A.
ab € 34,89*
Zubehör
k.A.
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.