Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinkanister, 5 Liter, Stahlblech, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzinkanister, 5 Liter, Stahlblech, rot
Benzinkanister, 5 Liter, Stahlblech, rot
Artikel-Nr.:
     109-20100002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007928101952
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Benzinkanister, 5 Liter
  • Maße (BxTxH): 120x230x310mm
  • Farbe: RAL 3000 feuerrot
  • Gewicht: 1,9kg
Eigenschaften:
  • aus 0,9mm dickem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • mit kraftstoffbeständiger Innenbeschichtung, für alle Kraftstoffarten geeignet
  • mit Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen
  • Der Schnellverschluss ist in jeder Position des Kanisters völlig dicht.
  • breiter Entlüftungskanal ermöglicht eine Entleerungszeit von unter 25 Sekunden.
  • Bandschweißung sorgt für Festigkeit der Griffe
  • mit UN-Zulassung (Zulassungsnummer: UN 3A1/Y/250/.../D/BAM/6306-VP)
  • durch Übereinstimmung mit Gefahrgut-Transportvorschriften für gewerbliche Transporte geeignet
Weitere Suchbegriffe: Reservekanister, Dieselkanister, Treibstoffkanister, Blechkanister, Metallkanister, Kanister, Kanisterhalter, Kanisterhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 7,13*
Zubehör
k.A.
ab € 7,15*
Zubehör
k.A.
ab € 1,15*
Zubehör
HP Autozubehör
11195
ab € 2,92*
Zubehör
HP Autozubehör
11295
ab € 4,25*
Zubehör
HP Autozubehör
11220
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.