Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 811400 Benzinkanister 5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841442-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     811400
EAN/GTIN:
     4007928100054
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
HP Autozubehör 811400 Benzinkanister 5 l

5l Benzin-Kanister KST Schwarz

Entspricht GGVS

Schwere Industrie-Qualität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS, mit unverlierbarem Verschluss und flexiblen Auslaufrohr.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5 l · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 260 x 250 x 140 mm
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
HP Autozubehör
Fassungsvermögen:
5 l
Produkt-Art:
Benzinkanister
Weitere Suchbegriffe: 4007928100054, HP Autozubehör, 811400, Kanister, Wasseraufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Kanister
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 8,12*
11 Tage
unbekannt
pro Kanister
€ 6,50*
ab € 4,96*
€ 8,13*
Lager 102
32
pro Kanister
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 8,34*
7 Tage
32
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 12,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 8,34*
€ 9,92
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 7,84*
€ 9,33
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 7,30*
€ 8,69
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 6,92*
€ 8,23
pro Kanister
ab 25 Kanister
€ 6,84*
€ 8,14
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 6,44*
€ 7,66
pro Kanister
ab 7500 Kanister
€ 5,31*
€ 6,32
pro Kanister
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
434701
ab € 34,24*
Zubehör
Hünersdorff
434400
ab € 22,46*
Zubehör
k.A.
ab € 34,99*
Zubehör
k.A.
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.