Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODPAM20 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODPAM20 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Vivolink PRODPAM20 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34524108
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODPAM20
EAN/GTIN:
     5712505695845
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
9 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
4350 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24/1
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 158,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.