Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODP20 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODP20 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Vivolink PRODP20 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34524027
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODP20
EAN/GTIN:
     5712505532928
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
9 mm
Gewicht
1868 g
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
1968 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24/1
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 169,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.