Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROVGAMC7 VGA-Kabel 7 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROVGAMC7 VGA-Kabel 7 m VGA (D-Sub) Schwarz
Vivolink PROVGAMC7 VGA-Kabel 7 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34523860
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROVGAMC7
EAN/GTIN:
     5712505316276
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
534 g
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Anzahl der Schutzschichten
3
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.