Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODVIS0.5 DVI-Kabel 0,5 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODVIS0.5 DVI-Kabel 0,5 m DVI-D Schwarz
Vivolink PRODVIS0.5 DVI-Kabel 0,5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34523765
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODVIS0.5
EAN/GTIN:
     5712505316740
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Gewicht
78 g
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
88 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
HDCP
Ja
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
26
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.