Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Rundumleuchte
>
Artikel
Grothe DSL 7302 Alarmlicht Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-34509276
Hersteller:
Grothe
Herst.-Nr.:
37302
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Drehspiegelleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
600 g
Technische Details
Diffuser Farbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
II
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Polyamid
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Alarmlichter
Weitere Suchbegriffe:
Rundumkennleuchte
,
Rundumleuchte
,
rundumleuchte rot 24v
,
dauerlicht
,
rundumkennleuchte rot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe DSL 7307 Alarmlicht Orange
Grothe
37307
€ 176,89*
Ähnlich
Drehspiegelleuchte 240V AC 55W or IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A DSL7327
Grothe
37327
€ 260,79*
Ähnlich
Drehspiegelleuchte 240V AC 55W rt IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A DSL7322
Grothe
37322
€ 261,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.