Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 240V AC 55W or IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A DSL7327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehspiegelleuchte 240V AC 55W or IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A
Drehspiegelleuchte 240V AC 55W or IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A
Artikel-Nr.:
     262-B502I48
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37327
EAN/GTIN:
     4011459373276
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Drehspiegelleuchte 240V AC 55W or IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A DSL7327
Weitere Informationen:
Fassung:
H1
Kalottenfarbe:
orange
Leistung:
55 W W
Leuchtmittel:
Halogen
Nennspannung:
240 V V
Optik:
Spiegel
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.2 A A
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, rundumleuchte 240v orange, warnlampe, warnlampe grothe, Blitzleuchte, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,34*
€ 258,47*
Frei Haus
ab € 216,92*
€ 260,29*
Frei Haus
ab € 220,67*
€ 262,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,68*
€ 268,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,16*
€ 272,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37302
ab € 145,71*
Ähnlich
Grothe
37307
ab € 141,60*
Ähnlich
Grothe
37322
ab € 215,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.