Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2431487 Herst.-Nr.: 818912 EAN/GTIN: 4009318189120 |
| |
|
| | |
| Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 115 x 230 mm, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht. Für Schwingschleifer mit Kletthaftträgerplatte und Absaugsystem. Zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Metall, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 120 | | Form der Schmirgelplatte | Rechteckig | | Bogenbreite | 115 mm | | Bogenlänge | 230 mm | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Schleifstreifen, Stein-Schwingschleifblatt, schwingschleifblatt gelocht, haftmarker, schwingschleifblatt kwb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,53* | € 3,70* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,65* | € 6,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,96* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|