Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 818912 Schleifpapier Körnung 120 (L x B) 230mm x 115mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D219572
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818912
EAN/GTIN:
     4009318189120
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Holz-Schleifstreifen
Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 115 x 230 mm, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht. Für Schwingschleifer mit Kletthaftträgerplatte und Absaugsystem. Zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Features:
Körnung: 120, fein
werkzeugloser Wechsel
für Haftstützteller mit Kletthaftbelag
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Körnung:
120
Produkt-Art:
Schleifpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,70*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,85*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 6,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,00*
€ 26,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.