Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD4B26FWD-IZ(S) IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Box 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD4B26FWD-IZ(S) IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Box 1920 x 1080 Pixel Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD4B26FWD-IZ(S) IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Box 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32833311
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD4B26FWD-IZS(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     6954273630027
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
120 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Objektivanschluss
F-Halterung
Objektiv
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
311.8 mm
Tiefe
103.9 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
2000 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264,M-JPEG,MPEG4
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45/BNC
Kamera
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 100 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Formfaktor
Box
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,83*
€ 517,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,81*
€ 513,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,83*
€ 496,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,13*
€ 482,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.