Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 12-52 D Professional 1700 W 220 RPM SDS Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 12-52 D Professional 1700 W 220 RPM SDS Max
Bosch GBH 12-52 D Professional 1700 W 220 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32324721
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 266 100
EAN/GTIN:
     3165140604307
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
150 mm
Nenndrehzahl (max.)
220 RPM
Aufprallenergie (max.)
19 J
Schlagzahl
2150 BPM
Schwingungspegel (Meißeln)
15 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
2.8 m/s²
Sonstige Funktionen
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
20 m/s²
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Max
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1700 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11500 g
Breite
120 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,83*
€ 920,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,29*
€ 910,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,85*
€ 883,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,37*
€ 875,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,78*
€ 867,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,90*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 125,76*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,19*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 137,33*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 169,35*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 160,09*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 194,91*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 196,74*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 236,32*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,44*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,27*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 38,27*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,27*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 53,67*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.