Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 4 Colours Grip Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 4 Colours Grip Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
BIC 4 Colours Grip Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32121160
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8871361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Schreiblänge
8000 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
400814609
ab € 0,50*
Sonstiges
BIC
400814509
ab € 0,47*
Sonstiges
BIC
400814409
ab € 0,47*
Sonstiges
BIC
400814309
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.