Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1254 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 770 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1254 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 770 mAh
PATONA 1254 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 770 mAh
PATONA 1254 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 770 mAh
PATONA 1254 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 770 mAh
PATONA 1254 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 770 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31553412
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Akku für Panasonic DMW-BLG10 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht. Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht. Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
770 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Panasonic Lumix DMCGF3, DMC-GF3, DMCGF3C, DMC-GF3C, DMCGF3CK, DMC-GF3CK, DMCGF3CR, DMC-GF3CR, DMCGF3CT, DMC-GF3CT, DMCGF3CW, DMC-GF3CW, DMCGF3K, DMC-GF3K, DMCGF3P, DMC-GF3P, DMCGF3R, DMC-GF3R, DMCGF3T, DMC-GF3T, DMCGF3W, DMC-GF3W, DMCGF3X, DMC-GF3X, DMCGF5, DMC-GF5, DMCGF5X, DMC-GF5X, DMCGF6, DMC-GF6, DMCGX7, DMC-GX7, DMCLX100, DMC-LX100, DMCS6, DMC-S6, DMCS6K, DMC-S6K
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
5.5 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1192
ab € 17,87*
Ähnlich
PATONA
1257
ab € 42,15*
Ähnlich
PATONA
1258
ab € 31,18*
Ähnlich
PATONA
1262
ab € 18,31*
Ähnlich
PATONA
1199
ab € 9,20*
Ähnlich
PATONA
1266
ab € 196,48*
Ähnlich
PATONA
1165
ab € 10,87*
Ähnlich
PATONA
1219
ab € 13,40*
Ähnlich
PATONA
1164
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.