Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1252 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1140 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1252 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1140 mAh
PATONA 1252 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1140 mAh
PATONA 1252 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1140 mAh
PATONA 1252 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1140 mAh
PATONA 1252 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1140 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31553411
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Akku für Fujifilm NP-W126 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht. Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht. Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1140 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Fujifilm
Kompatible Produkte
Fujifilm FinePix HS30 EXR, HS30EXR, HS-30EXR, HS33 EXR, HS33EXR, HS-33EXR, XA1, X-A1, XA2, X-A2, XE1, X-E1, XE2, X-E2, XM1, X-M1, XPro 1, X-Pro 1, XT1, X-T1, XT10, X-T10, NP-W126, NPW-126, NPW126
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
8.2 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1136
ab € 13,85*
Ähnlich
PATONA
PT1208
ab € 11,55*
Ähnlich
PATONA
1209
ab € 11,80*
Ähnlich
PATONA
1211
ab € 15,92*
Ähnlich
PATONA
1212
ab € 28,12*
Ähnlich
PATONA
1282
ab € 18,51*
Ähnlich
PATONA
1210
ab € 17,56*
Ähnlich
PATONA
1213
ab € 17,98*
Ähnlich
PATONA
1205
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.