| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31270312 Herst.-Nr.: MS16384TYA297 EAN/GTIN: 4047762384838 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384TYA297 ist eine Speichererweiterung für TYAN S7018 (S7018GM3NR), welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System TYAN S7018 (S7018GM3NR) kann maximal auf 192GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 12 (6 per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für TYAN S7018 (S7018GM3NR) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384TYA297 für TYAN S7018 (S7018GM3NR) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 192GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | Tyan S7018 (S7018GM3NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |