Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY DBK-T Teppichmesserklinge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BESSEY DBK-T Teppichmesserklinge
BESSEY DBK-T Teppichmesserklinge
Artikel-Nr.:
     721-02823535
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DBK-T
EAN/GTIN:
     4010220030790
Suchbegriffe:
Klappmesser
Trapezklinge
bessey klappmesser
klappmesser
Geeignet für alle BESSEY Klingen-Klappmesser
SB-verpackt
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
60 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 2,77*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,79*
15 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,28*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,86*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 2,35*
€ 4,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 138,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
DBK-H
ab € 3,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
DBK-L
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.