Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linoleumklingen DBK-L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BESSEY DBK-L Teppichmesserklinge
BESSEY DBK-L Teppichmesserklinge
Artikel-Nr.:
     5417B-p890801
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DBK-L
EAN/GTIN:
     4010220030813
Suchbegriffe:
Ersatzklingen
Geeignet für alle BESSEY Klingen-Klappmesser SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
87 mm
Gesamtlänge [Inch]:
3  1/2 "
Inhalt pro VE:
5
Gewicht:
0,07 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,35*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,61*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 5,62*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,89*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,738* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 217,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
DBK-H
ab € 3,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
DBK-T
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.