Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair TALKK01 Kabelschloss Silber 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair TALKK01 Kabelschloss Silber 1,5 m
Techair TALKK01 Kabelschloss Silber 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31096893
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TALKK01
EAN/GTIN:
     5060369673074
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
210 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Zolltarifnummer (TARIC)
8301409000
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Dockingstation, Monitor, Laptop, PC
Schloss Art
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
T-Stange
Material
Stahl
Beschichten
Vinyl
Sicherheitsschlitzanker-Typ
Standard
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Sperren
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.