Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline S-VGA MM 2m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline S-VGA MM 2m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Blau, Grau
Tecline S-VGA MM 2m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30726427
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     128511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • High Quality Kabel
    - ideal für Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen
    - doppelte Gesamtabschirmung, mit 2 Ferritkernen (bessere Störfestigkeit)
    - vergoldete Steckkontakte für geringere Übergangswiderstände
    - 3 Koax Leitungen (einzelt geschirmt) für RGB Signal
    - 7 Adern für Synchronisation und Datenübertragung
    - vergossene Gehäuse
    - 15pol HD D-Sub Stecker an 15pol HD D-Sub Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelschirmung
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.