Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 603 249 Kreissägeblatt 11,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 603 249 Kreissägeblatt 11,5 cm 1 Stück(e)
Bosch 2 608 603 249 Kreissägeblatt 11,5 cm 1 Stück(e)
Bosch 2 608 603 249 Kreissägeblatt 11,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     260W-920921
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 603 249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
115 mm
Bohrung
22.23 mm
Schneideweite
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,76*
€ 75,39*
6 Tage
38
pro Stück
€ 5,90*
ab € 61,27*
€ 75,76*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 64,97*
€ 80,11*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 65,43*
€ 80,50*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,97*
€ 80,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,39*
€ 89,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,67*
€ 88,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,22*
€ 85,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,72*
€ 80,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,76*
€ 72,30
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 59,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.