Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 603 239 Kreissägeblatt 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 603 239 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 603 239 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 603 239 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608603239
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 603 239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Klingendurchmesser
115 mm
Bohrung
22.23 mm
Schneideweite
1.6 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,26*
€ 7,26*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,29*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,45*
€ 19,44*
4 Tage
66
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,04*
€ 67,95*
9 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 67,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.