Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 00077-21355 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Chrom, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahle 00077-21355 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Chrom, Transparent
Dahle 00077-21355 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Chrom, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30130564
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00077-21355
EAN/GTIN:
     4007885080772
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • Großer Auffangbehälter für längeren Arbeitseinsatz
    - Hochwertiger Stahlfräser für professionelle Ergebnisse
    - Stabile Tischzwinge für die zuverlässige Befestigung am Schreibtisch
    - Automatischer Spitz-Stopp für eine optimale Spitze
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Chrom, Transparent
Material
Metall, Kunststoff
Stiftdurchmesser (max.)
12 mm
Abnehmbarer Container
Ja
Einstellbare Form der Spitze
Ja
Automatischer Schneidstopp
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.