Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00933 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00933 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 100 W
Synergy 21 S21-LED-TOM00933 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30065700
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00933
EAN/GTIN:
     4038816027757
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
LED-Baustrahler
led-baustrahler
Diese LED-Objektstrahler mit modernster LED-Technik bringen Licht ins Dunkel. Durch 20, 60 oder 100 High Power LEDs mit insgesamt 20 W, 60 W bzw. 100 W haben Sie für jeden Anwendungszwecke die richtige Lösung. Die Strahler erzielen eine hohe Lichtleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Mit Ihrer IP65 Schutzklasse sind die Strahler gegen Staub sowie Strahlwasser geschützt und somit absolut wetterfest. Die Strahler sind in warmweiß, neutralweiß, kaltweiß oder als infrarot erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
207-253 V
AC Eingangsspannung
207-253 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
7000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kabellänge
1.8 m
Lampen
Gesamtleistung
100 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Infrarot
Strahlungswinkel
160 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 245,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.