| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-30065289 Herst.-Nr.: S21-LED-F00052 EAN/GTIN: 4038816023322 |
| |
|
| | |
| Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 72 W | | Arbeitsspannung | 12 V | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 5000 mm | | Breite | 14 mm | | Dicke | 6 mm | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | A | Design | Typ | Universalstreifenleuchte | | Unterstützte Positionierung | Outdoor | | Geeignet für Licht Typ | Umgebung | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | Lampen | Lichtfarbe | Blau, Grün, Rot | | Anzahl an Lampen | 300 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 35000 h | | Farbmenge | 3 | | Strahlungswinkel | 120 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |