Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-F00004 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-F00004 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00004 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30063767
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00004
EAN/GTIN:
     4038816994905
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Synergy21 LED Streifen eignen sich hervorragend für die Installation von indirekten Lichtquellen. Ob in abgehängten Deckenauslässen, als Fugenbbeleuchtung
oder einfach als Barbeleuchtung. Durch die flexible Bauart sind Ihnen fast keine Grenzen gesetzt. Entdecken Sie Synergy21 LED Streifen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
72 W
Arbeitsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12.9 mm
Dicke
4.8 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
4300 lm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.