Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg NEK/J 250 Drahtverbinder DC female Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-D26361
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEK/J 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Kabelkupplung, gerade Ausführung, mit Lötaugen und Knickschutz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Einführungsresistanz
100 MΩ
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5.7 mm
Breite
10.5 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
10.5 mm
Merkmale
Stecker
DC female
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Polyethylen
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
12 V
Stromstärke
1 A
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 2,08*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,10*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,13*
2 Tage
856
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,94*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,62*
Zubehör
Lumberg
NES/J 250
ab € 0,628*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,51*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
163402
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.