Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg NEK/J 250 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.7 mm 2.35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738584-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEK/J 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Lumberg NEK/J 250 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.7 mm 2.35 mm 1 St.

Netzgeräte-Kabelkupplung


5.7 mm
2.35 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Innen-Durchmesser: 5.7 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 1 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Stift-Ø: 2.35 mm · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
5.7 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NEK/J 250
Typ (Hersteller-Typ):
NEK/J 250
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
12 V/DC
Stift-Ø:
2.35 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Außen-Ø:
5.7 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050000413476, Lumberg, NEK/J 250, Hohlraumbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,06*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 2,07*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,12*
Lager 102
829
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,93*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
NES/J 250
ab € 0,628*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,56*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
163402
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.