Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Kupplung, 2,5 mm, 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC-Kupplung, 2,5 mm, 5,5 mm
DC-Kupplung, 2,5 mm, 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-40F110
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEK/J 250
EAN/GTIN:
     4099889874242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
DC-Kupplungen mit Knickschutztülle Typ Lumberg NEK/J 250. 2polig, mit Lötaugen, Gehäuse aus Kunststoff; Farbe: schwarz. Nennspannung: 12 VDC, Strombelastbarkeit: 1,0 A, Prüfspannung: 500 V/60 s, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Mittelstiftdurchmesser (Md), Öffnungsdurchmesser (Öd)): NEK/J 250, Md 2,35, Öd 5,7 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Kupplung
Außendurchmesser:
5.7 mm
Farbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
4 mm
Lochdurchmesser:
5.5 mm
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
2 A
Schaltfunktion:
Nein
Stiftdurchmesser:
2.35 mm
mit Knickschutz:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Kupplung, Kleinspannungskupplung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Hohlbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,83*
2 Tage
498
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,88*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,95*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,11*
2 Tage
727
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,66*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
163402
ab € 0,87*
Zubehör
Lumberg
NES/J 250
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.