Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1634 02 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740067-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     163402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
Lumberg 1634 02 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.

Netzgerätestecker

5.5 mm
2.5 mm


Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 4 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
163402
Typ (Hersteller-Typ):
1634 02
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
5.5 mm
Typ:
1634 02
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 163402, 1634 02, Hohlraumbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,91*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,96*
Lager 102
611
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
NEK/J 250
ab € 0,96*
Zubehör
Lumberg
1614 20
ab € 1,83*
Zubehör
Lumberg
161321
ab € 0,51*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25 C
ab € 0,59*
Zubehör
Lumberg
1613 33 VP3
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg
1614 24
ab € 0,57*
Zubehör
Lumberg
1610 07
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.