Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 224-104 Kompletter elektrischer Anschluss 24 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-567638
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     224-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
15.5 mm
Energie
Stromstärke
24 A
Spannung
400 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,22*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17743*
€ 0,23743*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,18189*
€ 0,24189*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1885*
€ 0,2485*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,189*
€ 0,249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6718 BK005
ab € 39,22*
Zubehör
Belden
8916 010100
ab € 51,4401*
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.