Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux ACURO Deckenbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux ACURO Deckenbeleuchtung Weiß
Trilux ACURO Deckenbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29829604
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6064840
EAN/GTIN:
     4018242270194
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer, Studie
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Lampenleistung
8.3 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
121 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
53.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6048100
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.