Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-60-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-60-24 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-60-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29817766
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-60-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lebensdauer
50000 h
Ursprungsland
Taiwan
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsstrom
2.5 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
162.5 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-12
ab € 18,15*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-36
ab € 20,39*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-42
ab € 21,32*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-48
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.