Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
Artikel
MEAN WELL LPF-60-12 LED-Treiber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-29817765
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
LPF-60-12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Tischnetzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungsfaktor
0,97
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Leistung
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.8 / 115VC 0.4 / 230VC 0.32/277VC A
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
450 g
... >
Beleuchtung
>
Beleuchtungsteile & Zubehör
>
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe:
Tischnetzteil
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
mean well led treiber 60w
,
led treiber
,
led treiber 60w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,93*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; 3000K; 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S60F006-2835S WW WHITE PCB IP20
ab € 2,90*
Zubehör
LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; 4000K; 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S60F006-2835S NW WHITE PCB IP20
ab € 2,92*
Zubehör
LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; 5000K; 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S60F006-2835S CW WHITE PCB IP20
ab € 2,92*
Zubehör
LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S60F006-2835S BLUE WHITE PCB IP20
ab € 2,77*
Zubehör
LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S60F006-2835S GREEN WHITE PCB IP20
ab € 4,07*
Zubehör
LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S60F006-2835S YELLOW WHITE PCB IP20
ab € 4,24*
Zubehör
LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20; Farbe: rot
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S60F006-2835S RED WHITE PCB IP20
ab € 2,99*
Zubehör
LED-Band; blau; 2835; 12V; LED/m: 96; 8mm; weiße PCB; IP20; 15W/m
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S96F008-2835-12 BLUE WHITE PCB IP20
ab € 5,66*
Zubehör
LED-Band; blau; 2835; 12V; LED/m: 96; 8mm; weiße PCB; IP65; 15W/m
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S96F008-2835-12 BLUE WHITE PCB IP65A
ab € 5,90*
Zubehör
LED-Band; blau; 3528; 12V; LED/m: 60; 10mm; braune PCB; 120°; 4,8W/m
OPTOFLASH
OPBL3528-30012SG
ab € 4,11*
Zubehör
LED-Band; blau; 3528; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP67; 120°
OPTOFLASH
OPBL3528-30012SP
ab € 5,49*
Zubehör
LED-Band; blau; 3528; 12V; LED/m: 60; 8mm; braune PCB; 120°; 4,8W/m
OPTOFLASH
OPBL3528-30012S
ab € 3,32*
Zubehör
LED-Band; blau; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP20; 14,4W/m
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S60F010-5050-12 BLUE WHITE PCB IP20
ab € 4,77*
Zubehör
LED-Band; blau; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP65; 14,4W/m
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S60F010-5050-12 BLUE WHITE PCB IP65
ab € 6,41*
Zubehör
LED-Band; gelb; 2835; 12V; LED/m: 96; 8mm; weiße PCB; IP20; 15W/m
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S96F008-2835-12 YELLOW WHITE PCB IP20
ab € 5,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt