Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber
Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber
Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber
Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber
Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber
Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber
Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber
Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber
Bosch MFQ4730 Mixer Handmixer 575 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29798723
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ4730
EAN/GTIN:
     4242002860275
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Weitere Informationen:
Material
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
1.4 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Energie
Leistung
575 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1100 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.