| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-28581997 Herst.-Nr.: G1500BK EAN/GTIN: 4045257150012 |
| |
|
| | |
| nachgefüllte Originalpatrone Inhalt 22ml = 38% mehr Tinte Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | iP 1300, 1700 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 22 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | PG-40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |