Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS46249 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS46249 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Astar AS46249 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28566965
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS46249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Epson
Inkjet-Patrone für Epson
Tintenstrahlpatrone für Epson
druckerpatrone für epson
Weitere Informationen:
Merkmale
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950; Expression Premium XP-750, XP-850
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
5
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.