Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ES-457 PoE-Adapter 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ES-457 PoE-Adapter 30 V
Brainboxes ES-457 PoE-Adapter 30 V
Brainboxes ES-457 PoE-Adapter 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27272843
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-457
EAN/GTIN:
     837324003604
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
serial device server
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Abmessungen (BxTxH)
101 x 100 x 27 mm
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
135 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.85 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 234,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
MK-048
€ 8,52*
Zubehör
RS Pro
557155
€ 48,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.