Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann BlueNet BN2000 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BlueNet BN2000 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Bachmann BlueNet BN2000 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27129447
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU mit Strom-, Leistungs- und Energiemessung, die einen klaren Überblick über die Kapazitätsauslastung der Stromversorgung im IT-Rack bietet.

Messung pro Phase, netzwerkfähig

Die BN2000 ist eine intelligente PDU (Power Distribution Unit). Sie eignet sich zum Einstieg in die netzwerkfähige Energie-Messtechnik auf PDU-Ebene. Egal ob vor Ort oder fernbedienbar via Ethernet lassen sich die verschiedenen Messwerte im Rechenzentrum jederzeit einsehen.

Die kompakte Bauform (1HE) der BN2000 sorgt für einen flexiblen, platzsparenden Einbau und somit für eine optimierte Verkabelung und Luftführung im Serverrack.

Die BN2000 verfügt über einen permanenten und einen rücksetzbaren Energiezähler, was periodenbezogene Messungen ermöglicht. Alle Funktionen lassen sich bei der BN2000 über die Bedienoberfläche des Webservers oder durch SNMP-fähige Software aus der Ferne steuern. Eine integrierte Alarmfunktion (SNMP Traps) für Stromstärke, Neutralleiterstrom, Lufttemperatur und -feuchtigkeit ermöglicht eine automatisierte Serverrack-Überwachung.

Folgende Messwerte pro Phase werden im hintergrundbeleuchteten TFT-Display und in dem integrierten Webserver angezeigt:

Strom [A]
Neutralleiterstrom [A] bei dreiphasigen Varianten
Spannung [V]
Frequenz [HZ]
Wirkleistung [kW]
Blindleistung [kVar]
Scheinleistung [kVA]
Wirkenergie [kWh]
Blindenergie [kVarh]
Scheinenergie [kVAh]
Leistungsfaktor

Darüber hinaus ermöglichen der flexible Aufbau der PDU sowie zahlreiche Technologiebausteine eine Vielzahl an kundenspezifischen Varianten.

Optionale Technologiebausteine:
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor (Lufttemperatur [°C], relative Luftfeuchtigkeit [% RH]), Überspannungsschutz (SPD), Gehäusefarbe

Sie erhalten diese PDU als 19"-Variante oder für den vertikalen Einbau.

Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
439 x 44 x 44 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Design
PDU-Typen
Standard
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,82*
€ 544,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.