Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun HM 3105 WH Handmixer 500 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun HM 3105 WH Handmixer 500 W Weiß
Braun HM 3105 WH Handmixer 500 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27129086
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22211008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer braun 500 watt
Braun MultiMix 3 Handmixer HM 3105
Ein Handrührgerät sollte nicht nur schnell und effizient mixen, sondern auch einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar sein. Genau dies bietet der neue Handmixer MultiMix 3 von Braun: Die perfekte Kombination für perfekte Ergebnisse! Die leistungsstarken, kompakten Handmixer – vom Einsteiger- bis zum Topgerät – zeichnen sich durch ihr einzigartiges ergonomisches Design aus.

Alle Zubehörteile können so perfekt kombiniert und mühelos mit nur einem Klick angeschlossen werden, um höchsten Komfort und geringen Kraftaufwand beim Rühren und Kneten zu garantieren. So erzielen Sie perfekte Backergebnisse.

SmartMix Technologie
Bei diesem cleveren, ergonomischen Design liegt der Schwerpunkt des Gerätes direkt über der Rührschüssel, sodass das Gewicht in die Schüsselverlagert und Ihre Hand beim Mixen entlastet wird.

ComfortClick
Bei diesem cleveren, ergonomischen Design liegt der Schwerpunkt des Gerätes direkt über der Rührschüssel, sodass das Gewicht in die Schüsselverlagert und Ihre Hand beim Mixen entlastet wird.

EasyClick
Einfaches Austauschen des Zubehörs – mit nur einem Klick.

Variable Geschwindigkeitsstufen
Einfache Geschwindigkeitsanpassung mit dem ergonomischen Drehregler - für eine bessere Kontrolle und Effizienz beim Arbeiten mit allen Zubehörteilen.

Soft-Griff
Der Anti-Rutsch-Griff sorgt für eine sichere und bequeme Handhabung, selbst bei hohen Geschwindigkeiten.

Edelstahl-Rührbesen
Erzielen schnelle und einfache Ergebnisse – beim Schlagen von Sahne oder Eiweiß, Rühren von Kuchenteig oder Zubereiten von Desserts.

Edelstahl-Knethaken
Perfekt geeignet zum Kneten von Teigen jeder Art – egal ob Sie Kuchen- oder Brotteig, Pizza- oder Pastateig kneten. Ideal auch für die Zubereitung von Streuseln.

Mixfuß
Perfektes Mixen von Shakes, Eis oder Kuchenfüllungen.

PowerBell
Patentierte Stabmixer-Technologie für nachweislich feinere und gleichmäßigere Ergebnisse. Sauberes Arbeiten dank einzigartigem Spritzschutz.

Mix- und Messbecher
Kunststoffbecher (600 ml) BPA-frei.
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Energie
Leistung
500 W
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Weitere Suchbegriffe: handmixer braun, handmixer 500 watt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.