| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-27044389 Herst.-Nr.: 2372.020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 90 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 70 mm | | Höhe | 56 mm | Merkmale | Produktfarbe | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Rack Zubehör, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v ip65, rack zubehör, rittal rack zubehör, Komponent |
| | |
| |