| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-27035228 Herst.-Nr.: 750-819 EAN/GTIN: 4045454527037 |
| |
|
| | |
| Die Erstellung des Applikationsprogrammes erfolgt gemäß IEC 61131-3. Der Programmierer hat Zugriff auf alle Feldbus- und E-/A-Daten.
Merkmale und Anwendung:
Neben dem Neuron-Chip enthält die LONWORKS®-Steuerung einen Host-Prozessor (40 MHz), der mit WAGO-I/O-PRO programmiert werden kann.
Über das mit WAGO-I/O-PRO generierte Programm lassen sich alle verfügbaren Klemmentypen bis maximal 248 digitale oder 124 analoge Ein-/Ausgangskanäle sowie Sonderklemmen ansprechen und verarbeiten.
Die Anbindung an das Neuron-Chip erfolgt über speziell adressierte IEC-61131-3-Variablen. Diese können mittels des LNSTM-konformen LNS-Plug-In PRIO eingelesen und Netzwerkvariablen (maximal 52) zugeordnet werden.
Jeder dieser Netzwerkvariablen kann ein beliebiger Standard-Netzwerk-Variablen-Typ (SNVT) zugewiesen werden.
Das LNS-Plug-In PRIO unterstützt alle verfügbaren SNVTs aus der LONMARK®-SNVT-Master-Liste (Länge 1-31 Byte).
Netzwervariablen können beliebigen SNVTs zugeordnet werden. Somit ist eine größtmögliche Interoperabilität zu LONMARK-konformen Produkten anderer Hersteller sichergestellt.
Hinweis: LON®, LONMARK®, LONWORKS® und Echelon® sind registrierte Warenzeichen der Echelon Corporation. LNSTM ist ein Warenzeichen der Echelon Corporation. TOPLON® ist ein registriertes Warenzeichen der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
Busanschluss: 2-polige Stiftleiste; Serie 231 (MSS) Steckverbinder (231-2302); im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: Merkmale | Signalentdeckung | Eingang/Ausgang: | | Anzahl Kanäle | 62 Kanäle | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 194.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |