Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex PROPYGLASS Ringmappe A4 Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex PROPYGLASS Ringmappe A4 Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Transparent
Veloflex PROPYGLASS Ringmappe A4 Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26584248
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V020283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringordner PROPYGLASS® Viquel, DIN A4 Größe 245 x 315 x 21, PP-Vollkunststoff, 2-Rund-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, sortiert in lila, grau, transparent, grün, rot, blau und orange
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Transparent
Ringdurchmesser
20 mm
Anzahl Ringe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,55008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,54584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,71004*
€ 50,82495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,81004*
€ 49,75395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,03004*
€ 45,25575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,68008*
€ 42,4593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,55008*
€ 36,3546
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020203
ab € 2,07*
Ähnlich
Viquel
020201 08
ab € 2,05*
Ähnlich
Viquel
020202 08
ab € 2,05*
Ähnlich
Viquel
020205 08
ab € 2,06*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020246
ab € 2,55*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020242
ab € 2,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020243
ab € 2,94*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020230
ab € 2,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020240
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.