Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe grün
Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe grün
Artikel-Nr.:
     467-#VELOV020242
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V020242
EAN/GTIN:
     3135250202427
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch PROPYGLASS Viquel
  • PP-Vollkunststoff
  • Werkstoff: PP
  • 2-Rund-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 15 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 245 x 315 mm
  • Farbe: grün
  • Typbezeichnung des Motivs: transparent
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
PP-Vollkunststoff
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Motiv:
transparent
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2ringe pp grün, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020283
ab € 30,55008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020203
ab € 2,07*
Ähnlich
Viquel
020201 08
ab € 2,05*
Ähnlich
Viquel
020202 08
ab € 2,05*
Ähnlich
Viquel
020205 08
ab € 2,06*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020246
ab € 2,55*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020243
ab € 2,94*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020230
ab € 2,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020240
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.